BAUM5SLX2 65,0X 85,0X 10,0 902

Simmerring BASL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49469043
Rubix:799070439000
fabricante:BAUM5SLX2 65,0X 85,0X 10,0 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUM5SLX2 65,0X 85,0X 10,0 902


Construcción estándar según DIN 3760 Con resorte de tracción Con labio protector Revestimiento exterior de goma
72 NBR 902

Cualidades

Muy buena estanqueidad estática con medios de baja viscosidad o gaseosos Protección contra la entrada de polvo y suciedad de leve a media desde el exterior Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de metal ligero, muy buena estanqueidad frente a rugosidades mayores y en carcasas divididas Vida útil máxima

Aplicaciones

• Cajas de cambios industriales
• Ejes (con una exposición moderada a la suciedad)
• Herramientas eléctricas
• Cajas de cambios de máquinas agrícolas y de construcción

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
51,72 € Sin IVA
/ unidad
62,58 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h