Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413365
Rubix:798389949000
fabricante:40413365

Documentos
Detalles de producto : BAB2SL 38 50 6 72NBR 40413365
40413365 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,05 € Sin IVA
/ unidad
39,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
