Referencias
Dichtomatik:67060338
Rubix:799073482000
fabricante:67060338


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WA NIF 85,0X 105,0X 13,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,84 € Sin IVA
/ unidad
39,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días