Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412385
Rubix:060080124038
fabricante:40412385


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 60 80 12 40412385
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,96 € Sin IVA
/ unidad
83,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días