Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411549
Rubix:798388250000
fabricante:B1 U3 25 X 40 X 0 X 8 X 7 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B1 U3 25 40 8 72NBR 40411549
40411549 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
