Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412939
Rubix:798082891000
fabricante:40412939


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 8.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : BABSL 240 270 8,5 40412939
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El reten está compuesto por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 8.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,83 € Sin IVA
/ unidad
353,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días