Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413181
Rubix:798389863000
fabricante:40413181


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6SLX7 130 200 15 75FKM 40413181
40413181 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,77 € Sin IVA
/ unidad
489,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días