BAU5X2 80 110 10 72NBR 40413767

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413767
Rubix:798391142000
fabricante:40413767
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU5X2 80 110 10 72NBR 40413767


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
57,95 € Sin IVA
/ unidad
70,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días