Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412932
Rubix:072095106038
fabricante:40412932


Resumen técnico
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 72 95 10 40412932
40412932 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,97 € Sin IVA
/ unidad
168,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días