REGULADOR DE CAUDAL ALIMENTACION ROSCADO CORTO NPTF D 8-1/4

REGULADOR DE CAUDAL PARALELO UNIVERSAL MACHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:840746
Rubix:798941901000
EAN:3660338061431
FLOW REGULATOR SHORT THREAD (FLOW IN) Execution Cylindrical/tapered/NPT D 8-1/4

Resumen técnico

Materialcuerpo de tecnopolímero
Conexión 1g3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : REGULADOR DE CAUDAL ALIMENTACION ROSCADO CORTO NPTF D 8-1/4


Material: Cuerpo de polímero. Rango de presión: 1...10 Bar. Rango de temperatura : -20°C...+80°C. Aplicación: aire comprimido. Marcado "V" en el cuerpo
REGULADOR de CAUDAL ALIMENTACION rosca DO CORTO NPTF D 8-1/4

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de tecnopolímero
Conexión 1g3/8
Perfilhilo conductor corto
Conexión 28
15,23 € Sin IVA
/ unidad
18,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días