KAH08-U02 00058808

Conector macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KAH08-U02
Rubix:751607785043
fabricante:KAH08-U02
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604bd/pbt (cuerpo); acero inoxidable 304 (mandril); nbr (sello)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KAH08-U02 00058808


La serie de racores One-touch antiestáticos KA permite la inserción y extracción con un solo toque. La serie KA puede utilizarse en aplicaciones sin cobre y en vacío (máx. -100kPa). Se utiliza resina conductora en el cuerpo y en los sellos de los racores y los tubos. La serie KA es resistente a la llama (norma UL94, V-0).
•Inserción y extracción con un solo toque.
•Posible uso en vacío (Máx. 100kPa).
•Puede utilizarse en aplicaciones sin cobre.
•Resistencia a la llama (norma UL-94, V-0).
•Resistencia superficial 10 4 a 10 7©.
•Se utiliza resina conductora en el cuerpo y en los sellos de los racores y los tubos.

Diámetro exterior del tubo aplicable: 08 (Ø8)
Tamaño de puerto Tubo aplicable: U02 (Uni 1/4")

Información técnica


Atributos
Materialc3604bd/pbt (cuerpo); acero inoxidable 304 (mandril); nbr (sello)
Conexión 11/4
Conexión 28
2,78 € Sin IVA
/ unidad
3,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días