QSL-10H-8

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-10H-8
Rubix:798197330000
fabricante:153063
EAN:4052568031572
QSL-10H-8 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-10H-8


Racor rápido en L QSL-10H-8 con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,9 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.

Información técnica


Atributos
Peso neto8,2 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 110 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.80 °C
5,88 € Sin IVA
/ unidad
7,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días