QSM-M5-6-100

Racor a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSM-M5-6-100
Rubix:798201007000
fabricante:130779
EAN:4052568025007
QSM-M5-6-100 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M5-6-100


Racor a presión QSM-M5-6-100 rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,1 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x70x58 mm
Peso neto4,77 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Perfilmini
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
1,72 € Sin IVA
/ unidad
2,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días