CRQSL-M5-4

Racor acodado de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQSL-M5-4
Rubix:798201313000
fabricante:162870
EAN:4052568072711
CRQSL-M5-4 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción del tubo)
Conexión 1male thread m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQSL-M5-4


Racor acodado CRQSL-M5-4 orientable 360°, rosca con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x22x11 mm
Peso neto12,88 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción del tubo)
Conexión 1male thread m5
Perfilracor instantáneo neumático acodado (en l) giratorio/orientable, con rosca macho (m5) y hexágono exterior, para tubo ø exterior 4 mm
Conexión 2for 4 mm o.d. tube
Temperatura máx.120 °C
40,16 € Sin IVA
/ unidad
48,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días