Referencias
Festo:QSK-1/4-10
Rubix:798201213000
fabricante:153425
EAN:4052568034580
QSK-1/4-10 Push-in fitting, self-sealing
Resumen técnico
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSK-1/4-10


Racor rápido roscado autosellante QSK-1/4-10 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,8 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x25x17 mm
Peso neto32,5 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,39 Sin IVA
/ unidad
10,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días