Referencias
Festo:QSLF-1/4-8-B
Rubix:798018148000
fabricante:153277
EAN:4052568033491

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSLF-1/4-8-B
Racor en L a presión QSLF-1/4-8-B orientable 360°, rosca interna con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,7 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x70x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,72 € Sin IVA
/ unidad
6,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días