Referencias

SMC:KQ2F16-04N
Rubix:799250600000
fabricante:00981571
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 116 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2F16-04N


KQ2 one-touch, las conexiones en medidas métricas y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el casquillo, proporcionando una baja fuerza de desconexión para facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 116 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/2 in
Temperatura máx.60 °C
14,80 € Sin IVA
/ unidad
17,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días