Referencias
SMC:KCE10-03
Rubix:751606941043
fabricante:KCE10-03

Resumen técnico
| Material | cuerpo: c3604bd, pbt; cuerpo del conector: c3604bd (parte roscada); muelle/casquillo: sus304; válvula/anillo de retención y anillo de sujeción y guía: poliacetal (pom)/sus304/c3604bd; junta/anillo tórico: nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | m20 x 1 |
Documentos
Detalles de producto : KCE10-03 00050587
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCE, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Pasamuro hembra-tubo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x54x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 79 g |
| Material | cuerpo: c3604bd, pbt; cuerpo del conector: c3604bd (parte roscada); muelle/casquillo: sus304; válvula/anillo de retención y anillo de sujeción y guía: poliacetal (pom)/sus304/c3604bd; junta/anillo tórico: nbr |
| Conexión 1 | m20 x 1 |
| Perfil | racor de inserción pasamuros |
| Conexión 2 | 10 |
| Tipo | conexión de enchufe pasamuros kce10-03 con válvula de retención (autosellante) |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,95 € Sin IVA
/ unidad
21,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días