QSML-6-100

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSML-6-100
Rubix:798197187000
fabricante:130767
EAN:4052568024888
QSML-6-100 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for pneumatic tube od 6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSML-6-100


Racor rápido en L QSML-6-100 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=3,4 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto4,03 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for pneumatic tube od 6 mm
Perfilmini
Conexión 2for pneumatic tube od 6 mm
Temperatura máx.80 °C
2,34 Sin IVA
/ unidad
2,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días