Referencias
SMC:IDFA100F-40
Rubix:799157966000
fabricante:IDFA100F-40
EAN:3618036085204

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 2 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 14333.3 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : IDFA100F-40
Mayor vida útil del sistema de aire
Alta resistencia a la corrosión gracias al uso de un intercambiador de calor de acero inoxidable
Secado eficiente con baja caída de presión
Compacidad
Mantenimiento fácil.
Alta resistencia a la corrosión gracias al uso de un intercambiador de calor de acero inoxidable
Secado eficiente con baja caída de presión
Compacidad
Mantenimiento fácil.
IDFA100F/125F/150F, Secador de aire por refrigeración de gran tamaño
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 752x1375x1140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 245000 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 2 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 14333.3 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | acero inoxidable (intercambiador de calor) |
| Conexión | r 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8048,34 € Sin IVA
/ unidad
9738,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días