Referencias
SMC:IDFA150F-40
Rubix:799158206000
fabricante:IDFA150F-40
EAN:3618036085136

Resumen técnico
| Tasa de flujo volumétrico | 22333.3 l/min |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : IDFA150F-40
IDFA100F/125F/150F, Secador de aire por refrigeración de gran tamaño
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1031x1432x1310 mm |
|---|---|
| Peso neto | 350000 g |
| Tasa de flujo volumétrico | 22333.3 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | stainless steel (heat exchanger) |
| Conexión | din flange 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11.066,47 € Sin IVA
/ unidad
13.390,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días