HRS050-W-20-M

Chiller térmico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRS050-W-20-M
Rubix:799248803000
fabricante:00866644
EAN:3618036090871
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)rc 1/2 ''
Tasa de flujo volumétrico16 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS050-W-20-M


El chiller térmico HRS ofrece funciones cómodas, autodiagnóstico y pantalla de comprobación para un mantenimiento sencillo. Una toma de suministro inclinada facilita el suministro del fluido de circulación, incluso cuando las unidades están apiladas. Una gran pantalla digital proporciona una vista clara de los valores actuales y de consigna. El filtro antipolvo está integrado en la rejilla del panel frontal, lo que permite montar y retirar el filtro HRS de forma fácil y sin herramientas.

Cualidades

•Chiller térmico de tipo compacto

Información técnica


Atributos
Peso neto45000 g
Diámetro de rosca (pulgadas)rc 1/2 ''
Tasa de flujo volumétrico16 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Presión de servicio máx.5 bar
Materialacero inoxidable, sic, carbono, pp, pe, pom, fkm, epdm, pvc (no se utiliza cobre)
Conexiónrc 1/2
9430,85 € Sin IVA
/ unidad
11.411,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días