IDG10-F02B 00123956

Secador de aire de membrana serie IDG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IDG10-F02B
Rubix:751619638043
fabricante:IDG10-F02B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Tasa de flujo volumétrico125 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IDG10-F02B 00123956


Los secadores de aire de membrana serie IDG están disponibles en unidad individual o en unidad combinada. Los modelos IDG/M combinan un filtro micrónico y un filtro submicrónico en una unidad individual. Los modelos IDG/V combinan un regulador con el modelo IDG/M. Las opciones disponibles incluyen un escape del aire purgado con conexión única. Si el aire purgado no se evacua alrededor del secador de aire de membrana, el aire será evacuado por medio de un tubo lejos del secador.
IDG, Serie Secador de aire de membrana

Información técnica


Atributos
Peso neto474 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Tasa de flujo volumétrico125 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Materialaluminium alloy
Conexióng 1/4
779,14 € Sin IVA
/ unidad
942,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días