MS6-LDM1-1/2-P40

Secador de aire por membrana

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LDM1-1/2-P40
Rubix:798204251000
fabricante:543650
EAN:4052568182137
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Tasa de flujo volumétrico400 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LDM1-1/2-P40


Secador de aire por membrana MS6-LDM1-1/2-P40 Punto de rocío reducido, con vaso metálico, dirección de flujo: de izquierda a derecha Tamaño=6, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Estructura de diseño=Secador de membrana, Presión de funcionamiento=3 - 12,5 bar
Secador de aire por membrana MS6-LDM1-1/2-P40 543650

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Tasa de flujo volumétrico400 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Presión de servicio máx.12.5 bar
Materialaluminio (cuerpo de aluminio de fundición a presión, cuba de aleación de aluminio forjada)
1202,22 € Sin IVA
/ unidad
1454,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días