AVELLANADOR HSS CO 90 25MM 3Z 2575 DIN335C
REF. 2575 AVELLANADOR HSS Co DIN335C 90º
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:74674
Rubix:798337637000





Resumen técnico
| Diámetro nominal (métrico) | 25 mm |
|---|---|
| Longitud total | 67 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Detalles de producto : AVELLANADOR HSS CO 90 25MM 3Z 2575 DIN335C
Angulo Avellanado: 90º
Aplicación Alternativa: M//P.5
Aplicación Recomendada: N.1//N.3//N.4//N.5//N.6//P.1
DIN: 335
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Cobre//Inoxidable//Termoplásticos
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)//Termoplásticos
Nº Dientes: 3
Tipo DIN: C
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Angulo Desprendimiento: 0 / -1
Tolerancia Diámetro Corte: ± 0,05
Tolerancia diámetro mango: h9
Tolerancia Longitud total: ± 1
M Velocidad Corte (m/min.): 4-8
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 20-30
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 15-25
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 15-25
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
N.6 Velocidad Corte (m/min.): 20-30
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 15-20
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 4-8
Operación: Avellanado
Tipo Herramienta: Avellanador
AVELLANADOR HSS Co DIN335C 90º - 2575 - 25,00 mm
Cualidades
Uso en aceros estándar, inoxidables austeníticos, ferríticos y martensíticos, magnesio-aluminio, cobre, bronce, latón, termoplásticos
Angulo Avellanado 90º
Fabricación IZAR en HSSE 5% Co
Gama 4,3-40 mm
Aplicaciones
Para perforar plásticos sintéticos, aluminio-magnesio, cobre-bronce-latón, acero inoxidable, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 25 mm |
|---|---|
| Longitud total | 67 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Longitud de corte | 67 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,02 € Sin IVA
/ unidad
50,84 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h