ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 24 MM DIN208B 2160

Reamer

Ver información técnica

Referencias

Izar cutting tools sal:74517
Rubix:798498964000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)24 mm
Longitud total268 mm
Material del cuerpohss-co
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 24 MM DIN208B 2160


Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)24 mm
Longitud total268 mm
Material del cuerpohss-co
Longitud de corte68 mm
119,37 Sin IVA
/ unidad
144,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días