ESCARIADOR MANO HSS 14 MM DIN206B 2010

REF. 2010 ESCARIADOR HSS DIN206B MANO

Ver información técnica

Referencias

Izar cutting tools sal:40451
Rubix:798476776000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)14 mm
Longitud total163 mm
Material del cuerpohss
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ESCARIADOR MANO HSS 14 MM DIN206B 2010


Aplicación Recomendada: N.5//P.1 DIN: 206 Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aluminio ISO: 236 Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Tipo DIN: B Tipo Mango: Cilíndrico Tolerancia Agujero: H7 Uso Mano / Máquina: Mano Operación: Escariado Tipo Herramienta: Escariadores
ESCARIADOR HSS DIN206B MANO - 2010 - 14,00 mm

Cualidades

Uso en aceros estándar y aleaciones de aluminio (silicio > 10%) Uso manual ISO 236 Tolerancia de Agujero H7

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)14 mm
Longitud total163 mm
Material del cuerpohss
Longitud de corte81 mm
50,49 Sin IVA
/ unidad
61,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días