Referencias
Izar cutting tools sal:75029
Rubix:798498968000

Resumen técnico
| Diámetro nominal (métrico) | 14 mm |
|---|---|
| Longitud total | 189 mm |
| Material del cuerpo | hss-co |
Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 14 MM DIN208B 2160
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 14 mm |
|---|---|
| Longitud total | 189 mm |
| Material del cuerpo | hss-co |
| Longitud de corte | 47 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,34 € Sin IVA
/ unidad
59,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días