Referencias
Izar cutting tools sal:75156
Rubix:798498962000

Resumen técnico
| Diámetro nominal (métrico) | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 138 mm |
| Material del cuerpo | hss-co |
Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 6 MM DIN208B 2160
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 138 mm |
| Material del cuerpo | hss-co |
| Longitud de corte | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,15 € Sin IVA
/ unidad
41,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días