ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 10 MM DIN208B 2160


Escariador de máquina Modelo 2160 HSS-E

Referencias
izar cutting tools sal:74481
rubix:798498970000
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)10 mm
Longitud total168 mm
Longitud de corte38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 10 MM DIN208B 2160


Aplicaciones

Para perforar aluminio-magnesio, acero inoxidable, materiales de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)10 mm
Longitud total168 mm
Longitud de corte38 mm
Material del cuerpoHSS
Número de ranuras6
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,63 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días