Referencias
Izar cutting tools sal:40439
Rubix:798476777000





Resumen técnico
| Diámetro nominal (métrico) | 12 mm |
|---|---|
| Longitud total | 152 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Detalles de producto : ESCARIADOR MANO HSS 12 MM DIN206B 2010
Aplicación Recomendada: N.5//P.1
DIN: 206
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aluminio
ISO: 236
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Tipo DIN: B
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Agujero: H7
Uso Mano / Máquina: Mano
Operación: Escariado
Tipo Herramienta: Escariadores
ESCARIADOR HSS DIN206B MANO - 2010 - 12,00 mm
Cualidades
Uso en aceros estándar y aleaciones de aluminio (silicio > 10%)
Uso manual
ISO 236
Tolerancia de Agujero H7
Aplicaciones
Para perforar aluminio-magnesio, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 12 mm |
|---|---|
| Longitud total | 152 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud de corte | 76 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,02 € Sin IVA
/ unidad
44,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días