ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 12 MM DIN208B 2160
Escariador de máquina Modelo 2160 HSS-E
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:75049
Rubix:798498969000

Resumen técnico
| Diámetro nominal (métrico) | 12 mm |
|---|---|
| Longitud total | 182 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 12 MM DIN208B 2160
Aplicaciones
Para perforar aluminio-magnesio, acero inoxidable, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 12 mm |
|---|---|
| Longitud total | 182 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud de corte | 44 mm |
| Número de filos | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,28 € Sin IVA
/ unidad
45,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días