ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 8 MM DIN208B 2160
Escariador de máquina Modelo 2160 HSS-E
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:61043
Rubix:798516676000

Resumen técnico
| Diámetro nominal (métrico) | 8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 156 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 8 MM DIN208B 2160
Aplicaciones
Para perforar aluminio-magnesio, acero inoxidable, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 156 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud de corte | 33 mm |
| Número de filos | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,61 € Sin IVA
/ unidad
43,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días