RACOR RECTO ROSCA HEMBRA PASAMUROS CILINDRICO 10-3/8G

RECTO PASATABIQUES ROSCA HEMBRA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853071
Rubix:798941178000
EAN:3660338092534
BULKHEAD FEMALE STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 10

Resumen técnico

Materialcuerpo de latón niquelado
Conexión 1g3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO ROSCA HEMBRA PASAMUROS CILINDRICO 10-3/8G


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Racor recto rosca hembra PASAMUROS CILINDRICO 10-3/8G

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de latón niquelado
Conexión 1g3/8
Conexión 210
11,92 € Sin IVA
/ unidad
14,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días