LCNH-M5-PK-4

Racor acanalado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:LCNH-M5-PK-4
Rubix:798200897000
fabricante:35984
EAN:4052568023324
LCNH-M5-PK-4 Barbed L-fitting
Resumen técnico
Materialzinc fundición a presión / aluminio
Conexión 1tubing o,d, 6mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LCNH-M5-PK-4


Racor codo acanalado orientable LCNH-M5-PK-4, para tuberías plásticas tipo PAN, PUN, PP, PU, PR, con junta. Diámetro nominal=2,9 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el fluido de control y de pilotaje=Funcionamiento con lubricación posible (necesaria para un funcionamiento posterior)

Información técnica


Atributos
Peso neto8,95 g
Materialzinc fundición a presión / aluminio
Conexión 1tubing o,d, 6mm
Conexión 2m5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,62 Sin IVA
/ unidad
6,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días