QST-8-50

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-8-50
Rubix:798201032000
fabricante:130804
QST-8-50 Push-in T connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-8-50


Racor rápido en T QST-8-50 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=50, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x85x130 mm
Peso neto16,11 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.80 °C
3,94 € Sin IVA
/ unidad
4,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días