KRU06-00

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRU06-00
Rubix:751601721043
fabricante:KRU06-00
SMC FITTING KRU06-00

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRU06-00


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRU-00, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Unión "Y"

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialpbt
Conexión 16
Perfily
Conexión 26
Temperatura máx.60 °C
Tipounión en y ignífuga de 6mm
Diámetro de tubo6 mm
7,63 € Sin IVA
/ unidad
9,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días