Referencias
Festo:QST-V0-1/4-8
Rubix:798197461000
fabricante:160525
EAN:4052568035747

Resumen técnico
| Material | latón (pivote roscado);pbt reforzado (carcasa) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QST-V0-1/4-8
Racor en T de inserción rápida QST-V0-1/4-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño nominal=4,6 mm, Tipo de sellado en el vástago roscado=recubrimiento, Estructura de diseño=principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Medio de servicio=(* Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Material | latón (pivote roscado);pbt reforzado (carcasa) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,36 € Sin IVA
/ unidad
13,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días