Referencias
SMC:KQ2S08-01A
Rubix:799250540000
fabricante:00986869

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2S08-01A
Los racores KQ2 de un solo toque, en tamaños métricos e ingleses, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo habitual en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto la mordaza como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión para una fácil extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción sencilla de la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción sencilla de la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,86 € Sin IVA
/ unidad
3,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días