NPQH-L-G38-Q10-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-L-G38-Q10-P10
Rubix:799147389000
fabricante:578288
EAN:4052568059910
NPQH-L-G38-Q10-P10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-L-G38-Q10-P10


Racor rápido roscado en L NPQH-L-G38-Q10-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Peso neto38,5 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
6,43 Sin IVA
/ unidad
7,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días