3142 06 00 Y SIMPLE IGUAL D. 6MM

Legris Y Pieza Simple Igual Desigual 3158

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3142 06 00
Rubix:798034080000
fabricante:3142 06 00
EAN:0820099236919
3142 - PLUG-IN EQUAL AND UNEQUAL SINGLE Y PIECE

Resumen técnico

Materialpolímero técnico (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3142 06 00 Y SIMPLE IGUAL D. 6MM


Conexión en línea de 2 tubos, con pieza de cola.
- compacto,
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire completo,
- control de calidad y datación de la unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Vástago de tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm de diámetro interior de la manguera
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 2: n/a
División: Connectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Accesorios enchufables
Estilo del producto: Accesorio enchufable
Tipo de producto: Accesorios neumáticos enchufables - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Y
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,004

Cualidades

- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Peso con embalaje48 g
Materialpolímero técnico (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 16 mm
Perfil3142
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
60 mm
60 mm
4,12 € Sin IVA
/ unidad
4,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días