KQ2VD10-03NP

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2VD10-03NP
Rubix:799246614000
fabricante:01163068
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2VD10-03NP


Los racores KQ2 One-touch, en medidas métricas y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado efectivo bajo presión sin la reducción del caudal habitual en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo. Los racores KQ2 están disponibles para pedido en múltiplos de 10

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como a aplicaciones con presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 110 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 3/8 in
Temperatura máx.60 °C
14,62 € Sin IVA
/ unidad
17,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días