QSLV3-1/8-6

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV3-1/8-6
Rubix:798197357000
fabricante:153222
EAN:4052568033057
QSLV3-1/8-6 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV3-1/8-6


Distribuidor múltiple QSLV3-1/8-6 3 pliegues, Orientable en 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x32x38 mm
Peso neto35,7 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
14,70 € Sin IVA
/ unidad
17,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días