Referencias
Izar cutting tools sal:74523
Rubix:798740399000

Documentos
Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 26 MM DIN208B 2160
Aplicaciones
Milling
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 26 mm |
|---|---|
| Longitud total | 273 mm |
| Longitud de corte | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,48 € Sin IVA
/ unidad
154,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días