Referencias
Izar cutting tools sal:74514
Rubix:798740401000

Documentos
Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 23 MM DIN208B 2160
Aplicaciones
Milling
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 23 mm |
|---|---|
| Longitud total | 241 mm |
| Longitud de corte | 66 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,48 € Sin IVA
/ unidad
119,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días