Referencias
Izar cutting tools sal:74532
Rubix:798740397000

Documentos
Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 30 MM DIN208B 2160
Aplicaciones
Milling
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 30 mm |
|---|---|
| Longitud total | 281 mm |
| Longitud de corte | 73 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,81 € Sin IVA
/ unidad
193,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días