ESCARIADOR MANO HSS 17 MM DIN206B 2010

REF. 2010 ESCARIADOR HSS DIN206B MANO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Izar cutting tools sal:40469
Rubix:798739446000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro17 mm
Longitud total175 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESCARIADOR MANO HSS 17 MM DIN206B 2010


Aplicación Recomendada: N.5//P.1 DIN: 206 Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aluminio ISO: 236 Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Tipo DIN: B Tipo Mango: Cilíndrico Tolerancia Agujero: H7 Uso Mano / Máquina: Mano Operación: Escariado Tipo Herramienta: Escariadores
ESCARIADOR HSS DIN206B MANO - 2010 - 17,00 mm

Cualidades

Uso en aceros estándar y aleaciones de aluminio (silicio > 10%) Uso manual ISO 236 Tolerancia de Agujero H7

Aplicaciones

Milling

Información técnica


Atributos
Diámetro17 mm
Longitud total175 mm
Longitud de corte87 mm
Cuadrado12 mm
72,22 Sin IVA
/ unidad
87,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días