Referencias
Izar cutting tools sal:75118
Rubix:798498965000

Documentos
Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 22 MM DIN208B 2160
Aplicaciones
Milling
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 22 mm |
|---|---|
| Longitud total | 237 mm |
| Longitud de corte | 64 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,26 € Sin IVA
/ unidad
114,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días