Referencias
Izar cutting tools sal:75157
Rubix:798740395000

Documentos
Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 15 MM DIN208B 2160
Aplicaciones
Milling
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 15 mm |
|---|---|
| Longitud total | 204 mm |
| Longitud de corte | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,80 € Sin IVA
/ unidad
61,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días