Referencias
Izar cutting tools sal:74529
Rubix:798599485000

Documentos
Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 28 MM DIN208B 2160
Aplicaciones
Milling
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 28 mm |
|---|---|
| Longitud total | 277 mm |
| Longitud de corte | 71 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,74 € Sin IVA
/ unidad
177,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días